キュキュットクリア除菌

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(385mL) 注文コード23519028 品番つめかえ用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
成分界面活性剤(38%、高級アルコール系(陰イオン)、アルキルヒドロキシスルホベタイン、ジアルキルスルホコハク酸ナトリウム)、安定化剤、金属封鎖剤、除菌剤 タイプ液体 シリーズキュキュット 液性弱酸性 香り微香 使用場所キッチン 着香料香りあり 商品タイプ詰替え

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
雑巾清掃用
サービス業

雑巾を頻繁に除菌洗浄するので大容量でよかった。。・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする