マジックリン

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 23519125 品番 SPつけかえ用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

レンジまわりのしつこい汚れを泡の力で浮かせ、ぐんぐん落とす。

商品タイプ付替用 用途キッチン回り 成分界面活性剤(1% アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、アルカリ剤 シリーズマジックリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×164 液性アルカリ性 使用場所キッチン、室内 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
掃除全般
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

商品の内容はよいです。 アルカリ性洗剤の中では、汚れ落ちはとてもよいです。 ただ、液だれがするので、値段のこともあるとは思いますが、もうちょっと口のところに工夫があればよいと思います。取り換えスプレーがあるなどでもよさそうです。

対象商品:
23519125
2025-12-04
用途:
車のエンジンルーム清掃
有限会社Plan net 様

時々車のエンジンルーム清掃に使用してますが、以前から本製品を使用してます。とても綺麗に汚れおちしますので安心して使用できます。

2025-07-28
用途:
予備
製造業

家庭用の予備で購入しました。実績の大きな商品なのでレビューするまでもありません。

2025-06-11
用途:
自宅と設備現場で使用してます
建設業・工事業

油汚れは一番落ちます。 昔から使用しておりJRさんの車輛庫でも油を含むスス汚れ等も一番洗浄力が高いとのことでした。

対象商品:
23519107
2024-12-02
用途:
壁紙掃除
飲食業

とても綺麗に拭き取りなく、茶色の壁紙が綺麗になりました

対象商品:
23519116
2024-10-12
用途:
キッチンのコンロ周りの脂汚れ落とし
製造業

キッチン用洗剤で落ちなかったら脂汚れが、いとも簡単に落ちて最初の白さが戻ってビックリしました

対象商品:
23519125
2024-06-30
用途:
汚れ落とし
卸売・小売業

詰め替えのリピートです。一般的な汚れに広く使える点がいいです。汚れ全て落ちるわけではないので★4ですね。

対象商品:
23519116
2024-01-17
用途:
エンジンルーム洗浄

エンジンルームにこびりついた油汚れを落とすのに使いました。定番アイテムです。

泡を吹きかけておいて、歯ブラシなどで優しくこすればだいたいの油汚れはきれいになります。あとはお湯を吹きかけて流せばOK。ノズルを切り替えて泡の範囲を狭く、広く選択できるので狭い場所にも泡が入ってきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする