ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガスふろ給湯器バスイング GTS-85LBL15A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23523018
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥240,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ガスの種類
LPG
給水・給湯接続
G1/2B(15A)
仕様
厚壁対応タイプ
性能
水量サーボ
質量(kg)
19
タイプ
標準
番号
(給水装置認証)TW1018
ヒーター(W)
(作動時)64
消費電力(W)(50/60Hz)
60、(待機時)2.4
機能
追いだき
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
8号
設置形態
外壁貫通設置形
ガス消費量(kW[kg/h])
【給湯】18.5[1.33]、【ふろ】12.0[0.86]、【同時】21.0[1.50]
グリーン購入法
適合
最低作動水圧(kPa)
19.6