ユニバーサルステー(SUS304)Φ8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23524348
品番
0900-529-20602
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製

材質
ステンレス
形状
L型・90°
寸法(mm)
70
タイプ
M8ボルト用/2PLCS
板厚(mm)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする