ウインカーKIT(丸ミニ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種12Vモンキー.APE 注文コード23533055 品番830-0302112
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は主な適合車種・内容量40種類から選べます 他の種類を見る

お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。
車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。
○フロント:12V-10W シングル球
リア:12V-10W シングル球
○ウインカーステー
フロント/リア共通:アルミ製ショートタイプ
○補修用 12V10W口金球
〇対象車種:モンキー・ゴリラ・エイプ

主な適合車種12Vモンキー.APE
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※XJR400R Uは使用不可
※XJR1200Rは使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする