ケーブルロック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23546197 品番 IB-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

解錠番号を自由に設定できる。
番号可変式ケーブルロック
鍵なしで番号を合わせると解錠できます。
ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。
3段 番号可変式

ロックダイヤル式 用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。 材質ワイヤー:ステンレス/ポリウレタンコーティング 寸法(mm)25×60 レッド 材質(本体)亜鉛ダイキャスト ワイヤー径(Φmm)Φ2.5×1250
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23546188
2017-12-07
用途:
海外ホテルにてスーツケースどうしを縛るのに使用
サービス業

海外だとホテル内の荷物も不安ですので、用心の為ロックをして置きました。不安解消と価格にも納得できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする