曜日別特売
IB-118 ケーブルロック WAKI(和気産業) 23546206

IB-118 ケーブルロック WAKI(和気産業) 23546206
IB-118 ケーブルロック WAKI(和気産業) 23546206
IB-118 ケーブルロック WAKI(和気産業) 23546206
IB-118 ケーブルロック WAKI(和気産業) 23546206
IB-118 ケーブルロック WAKI(和気産業) 23546206

ケーブルロック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード23546206品番IB-118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

解錠番号を自由に設定できる。
番号可変式ケーブルロック
鍵なしで番号を合わせると解錠できます。
ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。
3段 番号可変式

用途
旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。
ロックダイヤル式材質ワイヤー:ステンレス/ポリウレタンコーティング寸法(mm)25×60ブラック材質(本体)亜鉛ダイキャストワイヤー径(Φmm)Φ2.5×1250
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23546188
2017-12-07
用途: 海外ホテルにてスーツケースどうしを縛るのに使用
サービス業

海外だとホテル内の荷物も不安ですので、用心の為ロックをして置きました。不安解消と価格にも納得できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする