WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の ダイヤル錠
ケーブルロック2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23546258
品番
IB-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
解錠番号を自由に設定できる。
ワイヤーが交換できる。
ファスナー穴に通せる。
ロック
ダイヤル式
用途
バックやロッカーの簡易施錠に
寸法(mm)
24×44
色
マットクローム
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
ワイヤー径(Φmm)
Φ3.5×100、Φ3.5×165
材質(ツル)
鉄(塩ビコーティング)
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。