ワイド番号錠2

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23546328 品番 IB-063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
チェーンの施錠に
ヘルメットの保管に
ロックダイヤル式 呼称(mm)60 材質ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm)60×62 つる径(Φmm)7 材質(ツル)鋼鉄
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
倉庫の施錠
農・林・水産業

落とすと、バラバラになってしまって使いにくいです。

対象商品:
23546337
2023-03-01
用途:
駐車場の施錠用
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外で使用する駐車場の施錠用に購入しました。
しっかりした造りで、重量もあります。
出来るだけ長く使用したいので、錆等が出なければ
すべての鍵をこちらで統一する予定です。

対象商品:
23546337
2022-11-04
用途:
現場ゲートの施錠用に使用
山庄建設株式会社 様

ダイヤル式の錠前で首回りができるだけ大きい物を探しててちょうど良いなと思い購入しました。

対象商品:
23546337
2021-12-09
用途:
バイクの地球ロック用
サービス業

文字が見やすくダイアルも回しやすい。
そこそこ大きくチェーンとの併用でロックしやすい。

対象商品:
23546337
2021-05-29
用途:
正面玄関施錠
農・林・水産業

自転車のロックのような番号部分が大きく回しやすい。

対象商品:
23546337
2019-02-11
用途:
倉庫の施錠に
製造業

今回購入したもので2個目なんですが、番号の設定もやりやすく本体も丈夫なので助かってます。

2025-03-06
用途:
足場の昇降設備の扉に使用
リ・テック株式会社 様

好きな暗証番号を設定する際にバラバラに分解するのですが
バラすつもりないのに簡単にバラバラになって使いにくい。
もう買わないw

対象商品:
23546337
2023-07-07
用途:
落下させるとダイヤルが割れる
製造業

落下させるとダイヤルが割れちゃいます。
プラスチック(射出成型時のウエルド)
が原因かと思いますが、あっけなく割れるので、改良してもらいたいです。
硝子繊維入りプラスチック等で製造宜しくお願いします。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする