曜日別特売
IB-115 ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業) 23546355

IB-115 ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業) 23546355
IB-115 ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業) 23546355
IB-115 ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業) 23546355
IB-115 ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業) 23546355
IB-115 ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業) 23546355
IB-115 ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業) 23546355

ワイド番号錠 倉庫用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23546355品番IB-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

解錠番号を自由に設定できる。
数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!
ツルの引き上げがワンプッシュ操作!
Φ10mmで防犯性が高い!
倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途門扉や物置の施錠にロックダイヤル式材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10材質(ツル)鋼鉄
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23546355
2020-11-27
用途: 倉庫出入口用の門扉に使用

大きくて操作しやすい仕様を探していたので丁度良かった。
今後、耐久性がどの位あるか気になるところです。

1が参考にしています
対象商品 : 23546355
2020-10-27
用途: 倉庫
自動車・二輪車・自転車関連業

写真よりかなり小さく貧弱で頼りないので、
別の商品を購入して使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする