アルミのカギ 番号可変式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23546486 品番 TW-921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

カギを持ち歩く必要なし!
暗証番号を自分で決められる!
アルミ製で軽くてキレイ!
ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!
お好みの色を選べる

ロックダイヤル式 呼称(mm)20 用途バッグやロッカーなどの簡易施錠に ブルー 材質(本体)アルミニウム(アルマイト仕上) 幅W×全長(mm)20×54 つる径(Φmm)3 材質(ツル)鉄(クロームメッキ)
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23546513
2017-05-18
用途:
旅行用パックに
Musashi AC Factory 様

旅行用パックやスーツケースに使います。 軽くて携帯に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする