WAKAEI(若栄商事)
WAKAEI(若栄商事)の 南京錠・鍵
WAKAEI(若栄商事)の ダイヤル錠
チェーン連結ロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23546687
品番
NO.600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
上下のアームが開くので便利!
ロック
ダイヤル式
用途
鎖などの連結に!駐車場・工場現場などの入口の管理に!
材質
本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)
32×80
つる径(Φmm)
6
材質(ツル)
鉄線