吉川化成
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・450角タイプ・浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
枠の色
シルバー
ブロンズ
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23550686
品番
4501SDJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
開口寸法(mm)
450×450
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×1個、補強桟×1本
材質(本体)
ABS
外形寸法(mm)
460×460×高さ298.5
容量(L)
約33(約33kg)
適合板厚(mm)
15
枠の色
シルバー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません