アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 枠の色ブロンズ 注文コード23550966 品番9DBJTKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は枠の色4種類から選べます 他の種類を見る
開口寸法(mm)909×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×2個、補強桟×4本、中蓋断熱材×2個、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1個、仕切板×1枚、D固定具×1セット、中桟×1本 材質(本体)ポリプロピレン(通気口付) 外形寸法(mm)919×616×高さ463 容量(L)約126(約126kg) 適合板厚(mm)15 枠の色ブロンズ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23550966 9DBJTKS 56152547 9DBJTKS アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 1台 35,980 税込39,578 メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする