アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 枠の色ブロンズ 注文コード23551027 品番6KEBJTKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は枠の色4種類から選べます 他の種類を見る

外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個・、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚 材質(本体)ポリプロピレン(通気口付) 外形寸法(mm)616×616×高さ463 容量(L)約110(約110kg) 適合板厚(mm)15 枠の色ブロンズ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23551027 6KEBJTKS 56152565 6KEBJTKS アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 1台 16,980 税込18,678 メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする