吉川化成
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
枠の色
シルバー
ブロンズ
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23551115
品番
9001SDJTKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm)
909×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟
材質(本体)
ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)
916×616×高さ463
容量(L)
約165(約165kg)
適合板厚(mm)
15
枠の色
シルバー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23551115
9001SDJTKS
56152653
9001SDJTKS
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】
吉川化成
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました