アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)【TKスペーサー仕様】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 枠の色ブロンズ 注文コード23551228 品番MN6SU-1BJTKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は枠の色4種類から選べます 他の種類を見る

2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。
下階への騒音にも配慮、樹脂コーナー仕様でコーナー部の安全性を向上させました。
350mLの缶ビール×56本が入ります!

開口寸法(mm)606×606 材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし) 材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個 外形寸法(mm)616×616×高さ207 容量(L)約40(約40kg) 適合板厚(mm)15 枠の色ブロンズ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23551228 MN6SU-1BJTKS 18784326 MN6SU-1BJTKS アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)【TKスペーサー仕様】 吉川化成 アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)【TKスペーサー仕様】 吉川化成 1台 21,980 税込24,178 メーカー後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする