安全靴 短靴 AW11BV

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23551404 品番 AW11BV
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。
従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。
着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。
甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」
2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。
屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。

サイズ(cm)23 足幅3E 機能軽量、耐摩耗性、屈曲性・柔軟性 形状ローカット 材質(アッパー)牛革(ベロア) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)780(26cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格 靴底2層底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1000071 中敷カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23551474
2024-01-08
用途:
現場内での通常履き
建設業・工事業

若干、想定よりも重く感じましたが希望していた通り満足しています。

対象商品:
23551465
2022-10-06
用途:
工場内の作業全般

見た目はいいです
ステッチがいい感じです。
いつも26cmで合うのですがこの商品は26cmだど
自分には小さいです。
指先が当たります。

対象商品:
23551456
2021-04-28
用途:
建築現場
建設業・工事業

職種的にしゃがみ作業が多く、アシックスやミズノなどの合皮安全靴は必ず半年以内に屈曲部から破れてきてました。
こちらは3年経ちますが破れや靴底の摩耗もなくかなり驚いております
一つ難点を挙げるとすればクッション性が乏しく少し足の疲れがあるので何万歩も歩く巨大現場ではちょっと辛いかな…そこは某アルファゲルに軍配が上がります

対象商品:
23551465
2020-02-05
用途:
LPガス容器の配送員が使用しています。

シモンのバックスキンの安全靴は、弊社では25年以上も使用しています。とても、足に馴染んで履きよいと感じています。ただ、まとめ買いなどで価格がもう少し安価になる特典等があれば良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする