RFRGC-NNP レジカウンター アール・エフ・ヤマカワ 23552786

 

RFRGC-NNP レジカウンター アール・エフ・ヤマカワ 23552786 RFRGC-NNP レジカウンター アール・エフ・ヤマカワ 23552786 RFRGC-NNP レジカウンター アール・エフ・ヤマカワ 23552786 RFRGC-NNP レジカウンター アール・エフ・ヤマカワ 23552786

レジカウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23552786 品番RFRGC-NNP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ハイカウンターと組み合わせて使えるRFシリーズのレジカウンター
鍵付き引出しと棚が2段あり収納力豊富で機能的です。引出下の棚板のうち1枚は半可動(固定可能)、もう1枚は可動式でお好みの高さ(64mmピッチ)に設置できます。天板と棚板には配線用の切り欠きがあります。天板、側板、棚板の厚みは18mm、鍵2個付属、アジャスター付き。
有効寸法:天板面:W560×D480×H148/引出内寸 W516×D358×H123/棚板 W560×D480 /床から引出し下までH672 /床から天板までH850/切り欠きR50 mm
組み立て式(2人以上)要プラスドライバー
グリーン購入法適合商品
2梱包でのお届けです。

間口(mm)W600 奥行(mm)D500 高さ(mm)H1000 付属品鍵2個 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)37.5 ナチュラルD 耐荷重(kg)20 外寸(mm)W600×D500×H1000 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1につき ¥4,540 / 税込 ¥4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする