モジュラーシューズラック

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23553242 品番RFSR-LKDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1台で6足収納可能なシューズラック。
縦には2台まで、横には無限に付属金具での連結が可能です。同シリーズのスリッパラック(8段)もございます。スペースや必要数に応じて複数を組み合わせてカスタマイズできるので便利です。棚板はすべて固定式です。

人数6人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)290×350×930 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)W252×D300×H141 ダークB 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード 質量(kg)14.1 段数6段 有効内寸(mm)(1マス)W252×D300×H141 外寸(mm)290×350×930 収納数6足 なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,990 / 税込 ¥2,189
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23553242
2023-07-07
用途:
靴箱として使ってます
飲食業

しっかりしている
やや,重いのが難点
事務所がすっきりしました

対象商品:
23553258
2020-02-01
用途:
職場の靴入れに
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に、作りがしっかりしています。連結もできるので、おすすめです

2人が参考にしています
対象商品:
23553233
2018-07-06
用途:
靴入れ
不動産業

使い勝手がとっても良いし、可愛い。白なので汚れないように敷物を使用しています。

対象商品:
23553242
2018-01-30
用途:
来客時

シンプルで場所も選ばずに置けるので、非常に便利です。

対象商品:
23553233
2017-01-06
用途:
靴箱

つくりが丁寧でしっかりしており、組み立てやすい。今4台繋げて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする