SHTVRH-DB 木製TV台ハイ アール・エフ・ヤマカワ 23553976

 

SHTVRH-DB 木製TV台ハイ アール・エフ・ヤマカワ 23553976 SHTVRH-DB 木製TV台ハイ アール・エフ・ヤマカワ 23553976 SHTVRH-DB 木製TV台ハイ アール・エフ・ヤマカワ 23553976

木製TV台ハイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23553976 品番SHTVRH-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木製の扉付き大型テレビ台
最大46型テレビ(W1100mm以下)を設置可能で、天板下の開口部にはDVDデッキ等を設置できます。扉付収納部には可動棚板が1枚付属しており、64mmピッチで7段階に調節可能です。天板、開口部、扉付収納部奥に配線用切り欠きがあります。扉は90度以上は開きません。
詳細寸法:開口部内寸:W1046×D382×H125mm/扉付収納内寸:W1046×D469×H654mm/可動棚板W1045×D440×T18mm
組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)62.6 ダークA 幅(cm)110 耐荷重(kg)天板40、固定棚10、可動棚10、底板20 外寸(mm)W1100×D518×H900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1につき ¥4,540 / 税込 ¥4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする