革手袋 ニュークレスト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 23554712 品番 906
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オールコート豚革手袋。
裏布には天然消臭剤(緑茶エキス)による抗菌消臭加工を施してあるので、嫌な臭いが出にくくなっています。
袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。
豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。
使うほど手に馴染みます。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)9.5 手の平幅(cm)14.5 手のひらまわり(cm)29.5 材質豚革、綿、ポリエステル、ナイロン、ゴム ホワイト+ベージュ 加工抗菌.消臭加工 機能抗菌.消臭加工 袖口仕様マジックテープ付き アテ有無 入数(双)1 厚さ(mm)10 質量(g)115 幅(cm)14.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23554737
2021-03-18
用途:
プレス作業用

熱い金型の扱いに使用しています。皮手ならではのグリップ力が良いです。
裏地があるので着用時のサラサラ感が気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする