画像準備中

TPN-VP 耐火パイプN 2000L

(1件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23555857 品番TPN-VP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

【軽量で施工が簡単、経済的】
金属管に比べて価格が安く、軽量ですので取り扱い易く、しかも切断加工が容易で、工期も短縮できます。
【柔構造が可能】
建物の揺れや、内外管の伸縮差による応力を吸収できるよう工夫されています。
【目地処理が容易、確実】
”ワンタッチ継手”が標準装備。配管施行と同時に目地処理が完了しますので、工期の短縮が可能です。
【断熱性と防露性】
外管の繊維混入セメントモルタル被覆管は、断熱性に富み防露性に優れています。
【遮音性も良好】
外管と内管による二層管の構造が、排水騒音などの減少を図ります。
【食性、耐薬品性】
内管は硬質ポリ塩化ビニル管ですので、腐食、発錆が起こらず、またほとんどの酸、アルカリにも侵されません。
【水理特性】
内管の内面は非常に滑らかで、摩擦抵抗が少なく、流動物が付着し難いため、長期にわたり効率よく排水できます。

種類塩ビ管 材質外管/繊維混入セメントモルタル被覆管、内管/硬質ポリ塩化ビニル管(JIS_K_6741)(VP管) 呼び径125A(5B) 寸法D1(Φmm)156 寸法d1(Φmm)140(平均許容差±0.5) 寸法d2(Φmm)131 寸法L(mm)2130(許容差+10-、5) 寸法l1(mm)2000(許容差+15、-5) 寸法l2(mm)65 寸法T(mm)7.0(許容差±1.0) 寸法t(mm)4.1(許容差+0.8) 用途雑排水管用、汚水排水管用、特殊排水管用、空調ドレン管用、雨水管用、通気管用、換気管用 形状パイプ 長さ(m)2.13 呼び径(B)5 呼び径(A)125
注意
※内管が硬質ポリ塩化ビニル管ですので、60度以上の熱湯が連続して流れる個所のご使用はお避けください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23555875
2020-07-17
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品は、VP管は問題なかったが、被覆管のひび割れがあり、VP管を60cm切ったら、

ひびわれがひどくなり、折れてしまいました、梱包材が悪い為かね?残念です・・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする