※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32TN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
2210
注文コード
23557337
品番
MY1C32TN-2210-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥146,250
この商品は
ストローク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
2210
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23557337
MY1C32TN-2210-XB11
12638931
MY1C32TN-2210
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC
1個
¥
149,800
税込
¥
164,780
品番が変更になりました