画像準備中

TPS-VP 耐火パイプN 2000L【TS規格】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23557363 品番TPS-VP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【軽量で施工が簡単、経済的】
金属管に比べて価格が安く、軽量ですので取り扱い易く、しかも切断加工が容易で、工期も短縮できます。
【柔構造が可能】
建物の揺れや、内外管の伸縮差による応力を吸収できるよう工夫されています。
【目地処理が容易、確実】
”ワンタッチ継手”が標準装備。配管施行と同時に目地処理が完了しますので、工期の短縮が可能です。
【断熱性と防露性】
外管の繊維混入セメントモルタル被覆管は、断熱性に富み防露性に優れています。
【遮音性も良好】
外管と内管による二層管の構造が、排水騒音などの減少を図ります。
【食性、耐薬品性】
内管は硬質ポリ塩化ビニル管ですので、腐食、発錆が起こらず、またほとんどの酸、アルカリにも侵されません。
【水理特性】
内管の内面は非常に滑らかで、摩擦抵抗が少なく、流動物が付着し難いため、長期にわたり効率よく排水できます。
ビルの空調ドレン排水用として耐火性はもちろん、防露性に富んだ製品です。
DV規格継手を採用することにより、従来品(TS規格)より配管の収まりがよくなりました。
DV規格採用により、接続部の内径段差が無くなり、スムーズな排水を実現しました。

種類塩ビ管 材質内管/硬質ポリ塩ビ管継手、外管/繊維混入セメントモルタル被覆管 呼び径30A(1 1/4B) テーパー(受け口内面テーパー1/T)1/34 寸法D1(Φmm)59 寸法D2(Φmm)45.0(許容差-1.0) 寸法d1(Φmm)38.6(許容差±0.25) 寸法d2(Φmm)(最小)31 寸法L(mm)44(許容差+4、-0.5) 寸法t(mm)4.0(許容差-0.4) 長さ(mm)2000 用途空調ドレン用耐火パイプ 形状パイプ 厚さ(mm)4 長さ(m)2 呼び径(B)1 1/4 呼び径(A)30
注意
※質量は標準厚さの場合で、含水率の範囲で多少変わります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする