曜日別特売
ラ-A35 クリヤーブック替紙 封筒型(マチ付き) コクヨ 23558018

クリヤーブック替紙 封筒型(マチ付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード23558018品番ラ-A35
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

最大幅10mmのマチ付きなので、多枚数の書類やカタログの整理に最適です。
中紙のない丈夫な厚口タイプ。フタの付いた封筒型で、中身の抜け落ちを防ぎます。
A4の30穴替紙式クリヤーブックに適応した替紙です。
タテ・ヨコの後の( )内は、マチ部分の最大幅を示しています

サイズA4-S穴数2・4・30穴対応材質ポケット/R-PP寸法(縦×横)(mm)302×230マチ(mm)10ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)210×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする