FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
日本小次郎
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3双)
注文コード
23558237
品番
#542-3P
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
純綿
色
白
質量(g)
38/双
質量(g/ダース)
456
ゲージ数
10
入数(双)
3
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応