FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の セーフティスニーカー
FUKUTOKU(福徳産業)の ミドルカットセーフティスニーカー
ボディーウルフ セーフィティ ハイカット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
23558447
品番
BW-9070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂先芯、ワイルドでかっこいいハイカットの安全靴
サイズ(cm)
28
色
ブラック
足幅
3E
形状
ハイカット
材質(アッパー)
合皮
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
約480(26.0cm)
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐
靴タイプ
スニーカー