BW-9070 ボディーウルフ セーフィティ ハイカット FUKUTOKU(福徳産業) 23558517

BW-9070 ボディーウルフ セーフィティ ハイカット FUKUTOKU(福徳産業) 23558517 BW-9070 ボディーウルフ セーフィティ ハイカット FUKUTOKU(福徳産業) 23558517

ボディーウルフ セーフィティ ハイカット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード23558517 品番BW-9070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

樹脂先芯、ワイルドでかっこいいハイカットの安全靴

サイズ(cm)25 キャメル 足幅3E 形状ハイカット 材質(アッパー)合皮 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)約480(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23558535
2017-02-01
用途:
荷物の積み下ろし作業
運輸・通信業

足をしっかり守ってくれている。軽くて動きやすい。ソールが高いので少々の雨なら気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする