画像準備中

グランドフローリング L-45

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(24枚) 注文コード23558885 品番FJ1603-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

銘木の幅広の一枚単板を贅沢に使用した、高性能な遮音フローリング。
幅の広い145mmの単板を表面に使用。
床板1枚ずつが大きく見え、目地の数が減るため、お部屋全体を広くすっきりと感じさせます。
マンションに最適な遮音性と、暮らしの中でつきやすい傷や汚れを防ぐ性能を備え、さらに床暖房にも対応した、高性能なフローリングです。

厚さ(mm)13 シリーズ遮音フローリングシリーズ 長さ(mm)900 幅(mm)145 仕様抗菌、GC、汚れに強い、フリーワックス、すり傷に強い、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC クリア塗装 基材サクラ(カバノキ) 適合規格4VOC 工法直貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23558885 FJ1603-B 04091774 FJ3603-B グランドフローリング L-45 ウッドワン グランドフローリング L-45 ウッドワン 1箱(24枚) 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする