※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-1610
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23568704
品番
MY1C50-1610
参考基準価格(税別)
¥246,130
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
1610
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード