※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50TFG
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23572798
品番
MY1C50TFG-2000
参考基準価格(税別)
¥265,430
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
2000
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード