曜日別特売
MY1C63G-150 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-150 SMC 23575196

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-150

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23575196品番MY1C63G-150
参考基準価格(税別)¥183,150販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする