C104 GRANZ ホイールコーティング カーメイト 23581775

C104 GRANZ ホイールコーティング カーメイト 23581775 C104 GRANZ ホイールコーティング カーメイト 23581775

GRANZ ホイールコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(40mL) 注文コード23581775 品番C104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グランズ・・・効果を体感できるケミカル
ホイールへの密着性と強靭性を兼ね備えた本格シラン系ガラスコーティングにより最高硬度4Hを実現
小傷やくすみを解消し、ホイール本来の質感が復活&キープ
軽くこするだけでダスト除去できる超強力撥水タイプなので楽々お手入れ。

用途自動車ホイールの保護用 仕様【効果持続期間】3ケ月 成分シロキサン、アルコール、シラン化合物 セット内容コーティング、施工用クロス、仕上げ用クロス×各1 種類液体 形式エアゾール 対応【ホイール】全色ホイール対応(濃色・淡色・クロームメッキ・ブラック系も対応) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量26mL 危険物の性状非水溶性
注意
※使用できないホイール : スパッタリングや表面処理の弱いメッキホイール。特殊コーティングされているホイール。再塗装されているホイール。劣化しているホイール(表面に傷・ひび割れがある)。車両及びホイールの取扱説明書で使用が禁止されているホイール。
※輸入車の場合は特にご注意ください
※火気厳禁※吸入飲用不可
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上になる所に置かないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする