曜日別特売
XS201 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 23582238

 

XS201 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 23582238
XS201 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 23582238
XS201 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 23582238
XS201 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 23582238

inno システムキャリア エアロベース ステー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ステー高(mm)73
内容量1箱(4個)注文コード23582238品番XS201
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

XS200が取付性を向上させXS201にマイナーチェンジ
極限のローダウン形状でクルマとの一体感を実現
ECE基準認定品
取付けには車種別取付フック(別売)とエアロベースバー(別売)が必要です
バーの突出しの無いスタイリッシュなエアロスタイル
適正になると締め過ぎを防ぎ、空転するトルクレンチ付属
キーロック標準装備

用途
エアロベースステー
付属品トルクレンチ、標準キー×2個質量(g)3900最大積載量(kg)75ステー高(mm)73RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大積載量:車種により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする