- 洗い油添加剤 モノタロウ 23582728 - 洗い油添加剤 モノタロウ 23582728 - 洗い油添加剤 モノタロウ 23582728 - 洗い油添加剤 モノタロウ 23582728

洗い油添加剤

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード23582728 品番-
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です!
本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。
濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10〜20倍)を変えてください。
泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。

成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル pH値5%水溶液で5〜7 液性中性 使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。 用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※商品に記載の使用上の注意等の注意事項をよく読んで理解の上使用して下さい。
※凹みがある場合がありますが使用には問題なく、不良ではありませんのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
機械部品洗浄

機械部品のグリス、油、カーボン汚れ落としに使用しています。灯油に混ぜるタイプでコスト低減で使いやすいです。水洗いで仕上げれるのもメリットです。

2025-07-10
用途:
グリース汚れの清掃
有限会社林製作所 様

従来は灯油で洗浄をしていたが後の油分と匂いが気になっていたがこの添加剤で洗い油を作ると使用時は普通の灯油と同じ匂いだが水で洗浄するとかなり匂いは軽くなり油分は消える。今は衣類の洗浄に使っている。前掛けや作業着の油取りの洗浄に使っている。但し少しでも水分があると白濁して中和されてしまうので注意。油を落としたい箇所または全体を液に浸し軽くもみ洗いして油汚れが消えたら次に水でゆすぐ。濯いで白濁がなくなるまでゆすぐ。後は普通に洗濯する。PS.機械部品の洗浄には灯油のままがいいようだ。

対象商品:
23582728
2025-02-24
用途:
自転車のメンテナンス
花と緑 ぎんが 様

低コストでディグリーザーぽいものが作れます。
オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
23582728
2023-11-05
用途:
機械の油汚れ除去
楽水工業株式会社 様 (建設業・工事業)

はじめての注文で試しました。やはり灯油と混ぜて使用するためにおいがどうしても気になりますが、汚れは落ちました。

対象商品:
23582728
2022-08-21
用途:
パーツ洗浄

灯油に混ぜるだけで、洗浄後に水洗いが出来るので便利です。
パーツは水洗いする事はあまりないが、ブラシ等の道具を水洗いできるので便利です。
以前は、パーツ洗浄用として専用品を用意していましたが、水洗いして綺麗にすると他の事にも使える様になり重宝しています。
床の油じみも、洗い油を掛けて擦った後、水で流す事が出来るので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
23582728
2022-05-01
用途:
造園作業
植熊 様 (建設業・工事業)

スプレー有機溶剤用トリガータイプに入れて使っています。工具や重機の油汚れは勿論、特に植木の剪定ハサミやトリマーの刃についたヤニはあっという間にきれいになるので重宝しています。

8人が参考にしています
対象商品:
23582728
2021-11-30
用途:
オイル汚れ取り

灯油に混ぜるとサラサラとした感じで使いやすいです。こちらで大まかに油汚れを落としてから漬け置きパーツクリーナ粉末漬け置きタイプを使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
23582728
2022-03-02
用途:
油汚れの洗浄
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

すぐには使いませんが最終的に水洗い出来る部品に使えそうだったので購入です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
灯油のみの場合と比べて、こちらの製品を使用した洗い油(灯油+本添加剤)の場合のメリットを教えてください。
回答:
本添加剤は界面活性剤であり汚れに浸透しやすくなります。浸漬後、水ですすぐ際に灯油と汚れを乳化して灯油だけでは溶解洗浄できない汚れも洗浄できます。
2人が参考にしています
2021-06-08
質問:
灯油のみの場合と比べて、こちらの製品を使用した洗い油(灯油+本添加剤)で有害性・揮発性は変わりますか?
回答:
灯油のみの場合と、本添加剤を使用した洗い油(灯油+本添加剤)の場合で、有害性・揮発性に変化はほとんどありません。商品に記載の使用上の注意等の注意事項をよく読んで理解の上使用して下さい。WEBに掲載の安全データシートも併せてご参照ください。
2021-06-08

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする