※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
本締型電気錠(モーター錠)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1組
バックセット
64
注文コード
23583412
品番
P-EM-5
参考基準価格(税別)
¥60,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・取付扉厚
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途
住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
6本ピン
バックセット
64