※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーハンドル錠 LXシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種類レバーハンドル錠 注文コード23583464 品番V-LX-5 シルセット 2個入(同一キー)
参考基準価格(税別)¥16,840 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は種類・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)

シリーズLXシリーズ 用途玄関、勝手口、事務所、会議室など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 種類レバーハンドル錠 勝手左右共通 適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室 キー数同一キー計6 シリンダーV18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23583473
2024-04-16
用途:
新規入居者のために鍵を交換する。
株式会社ドゥイング 様 (不動産業)

コンパクトに製品、部品がパッケージされおり、交換作業が容易。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする