※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 空錠・ハンドル単体
レバーハンドル錠 LXシリーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
レバーハンドル錠
注文コード
23583482
品番
P-LX-5 シルセット 1個入 21仕上
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
シリーズ
LXシリーズ
用途
玄関、勝手口、事務所、会議室など
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
種類
レバーハンドル錠
勝手
左右共通
適合場所
玄関、勝手口、事務所、会議室
キー数
3
シリンダー
6本ピン