※P-US-5Q外形図・切欠図US-1Eはノブの形状が異なります。US-1Eは空錠になります。切欠図は共通。

US-1E ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583656 US-1E ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583656 US-1E ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583656 US-1E ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583656

ユニロック(円筒錠)USシリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 23583656 品番 US-1E
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
米国UL規格の認定品。

仕様室内:ノブ/室外:ノブ 勝手左右共通 バックセット60 種別空錠 デザイン(握り玉)E 取付扉厚(mm)30〜45 奥行(mm)(ラッチケース)35.3 用途事務所、会議室、応接室、トイレなど シリーズUSシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23583552
2021-04-30
用途:
会社の外扉
有限会社村野商店 様

なかなかホームセンター等に両シリンダー錠が無いので助かりました。

対象商品:
23583595
2018-05-13
用途:
貸家
有限会社烏丸ビル 様 (不動産業)

入居者退去ごとに自分自身で鍵交換をしています。
材料費だけですむので、経済的で重宝しています。
今後も使用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする