画像準備中

面付箱錠(レバーハンドル型)MXL

(4件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード23583857 品番P-MXL-NU L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。

勝手左吊元 外開き シリンダー6本ピン 用途玄関など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー キー数3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23583857 P-MXL-NU L 16350723 P-MXL-NU-L 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール) 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール) 1個 9,298 税込10,228 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-11
用途:
ドアの鍵を交換
その他業種

GOAL MXタイプのドアノブ(と鍵)を交換しました。
鍵(シリンダー)のみでも売っていますが、古いMXノブの場合、シリンダーの長さが合わない場合があります。
ドアノブ全体を交換することをおすすめします。

対象商品:
16350723
2024-12-23
用途:
玄関ドアー
不動産業

簡単に取付けできた ネジの位置をきっちり覚えておくこと小さな部品はなくならないように注意

対象商品:
16350714
2020-04-30
用途:
部品交換
エス・ワイ・エス 様 (サービス業)

今までついていたものと同じなので取付た感じは全く変わらず問題なしです。ただ、シリンダーを交換する時に、元に戻すのが少し苦労しました。取説には書かれていないので、注意が必要です。まあ、ネットを検索すれば色々出てくるのでそれを見ればできますが。

対象商品:
16350714
2017-06-13
用途:
鍵交換で、本体自体が古くなっている時。
電気・ガス・熱供給・水道業

取りつけもしやすく、値段は安いのに商品自体しっかりしたものなので、大変満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする