※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
本締錠 HDシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
23583866
品番
V-HD-5 11仕上
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
シリーズ
HDシリーズ
用途
玄関の補助錠、点検口など
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
V18
バックセット
51