GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 引き戸錠
引戸鎌錠 PSSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
23583893
品番
V-PSS-5 埋込型サムターン
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
シリーズ
PSSシリーズ
用途
玄関・勝手口、倉庫、学校教室など
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
V18
バックセット
38
取付扉厚(mm)
33〜38
関連資料:
寸法図