※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-AD-5 21仕上 チューブラ本締錠 ADシリーズ GOAL(ゴール) 23584058 S-AD-5 21仕上 チューブラ本締錠 ADシリーズ GOAL(ゴール) 23584058

チューブラ本締錠 ADシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット60 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 注文コード23584058 品番S-AD-5 21仕上
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はバックセット・仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。

シリーズADシリーズ 用途玄関の補助錠、点検口など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダーSP5本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)27〜45 バックセット60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23584085
2022-06-20
用途:
交換
株式会社エーエスエー 様 (建設業・工事業)

説明書が分かりやすく、スムーズに取付できました。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする