インテグラル錠 UC取替用玉座セット

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード23584137 品番V-UC-5Q 取替え玉座セット GM
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。

用途ゴールUC、美和HM本体共に対応 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダーV18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23584137
2020-04-26
用途:
自宅のシリンダの交換
サービス業

ドアーの採寸がやりにくかったので各サイズ対応のアタッチメントが付いてるタイプを選んで購入しました。サイズ確定で購入するより若干高くつきますが、何の不安もなく短時間で取り替えができたので助かりました。

対象商品:
23584137
2019-07-09
用途:
鍵の交換
不動産業

説明も分かりやすく、簡単に交換できました。スムースに動きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする