クラフトワーク
ステンレスワゴン 3段手すり付き 両ハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
600×450×800
¥69,980
750×450×800
¥75,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23595757
品番
CS-5A
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
材質
SUS304
キャスター
Φ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
棚段数
3
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
25/段
最大積載量(kg/台)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500