曜日別特売
AD-MDPHDMI30BK HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596353

AD-MDPHDMI30BK HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596353
AD-MDPHDMI30BK HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596353
AD-MDPHDMI30BK HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596353
AD-MDPHDMI30BK HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596353
AD-MDPHDMI30BK HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596353
AD-MDPHDMI30BK HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596353
AD-MDPHDMI30BK HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596353
AD-MDPHDMI30BK HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596353
AD-MDPHDMI30BK HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596353

HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)3.0※コネクター含まず
内容量1本注文コード23596353品番AD-MDPHDMI30BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。
MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。
本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。
HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。

ブラックケーブル長(m)3.0※コネクター含まずコネクタ形状Mini DisplayPortオス -HDMIタイプAオス対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt Portを搭載したパソコン及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル太さ(mm)Φ5.0対応解像度1920×1200dpi(WUXGA)対応ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応非対応HDR対応非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする