曜日別特売
AD-MDPHDMI20WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596378

AD-MDPHDMI20WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596378
AD-MDPHDMI20WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596378
AD-MDPHDMI20WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596378
AD-MDPHDMI20WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596378
AD-MDPHDMI20WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596378
AD-MDPHDMI20WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596378
AD-MDPHDMI20WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596378
AD-MDPHDMI20WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596378
AD-MDPHDMI20WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596378

HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)2(コネクタ含まず)
内容量1本注文コード23596378品番AD-MDPHDMI20WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。
MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。
本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。
HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。

ホワイトケーブル長(m)2(コネクタ含まず)コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAオス対応機種MiniDisplayPortまたはThunderboltPortを搭載したPC及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等ケーブル外径(Φmm)5シールド3重シールド対応解像度1920×1080dpi(FHD)対応オス形状Mini DisplayPort、HDMIタイプAケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23596378AD-MDPHDMI20WH23596344AD-MDPHDMI20BKAD-MDPHDMI20WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596344HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力エレコム1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする