ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 3ポケット ストレッチ素材 軽量

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23597306 品番BMA-GP10NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ACアダプタの収納に最適!モバイルバッテリーやケーブルなどのガジェットもまとめて収納できるマルチ収納ポーチ。
ACアダプタや普段持ち歩くガジェットをまとめて収納できるマルチ収納ポーチです。
ACアダプタと他のガジェットを分けて収納できる二気室タイプです。
前面には収納物を確認しやすいメッシュ素材を使ったデバイスポケットが付いています。
背面にはACアダプタなど大型のガジェットも収納できる背面ポケットが付いています。
ポーチ前面に、マウスなどの小物の収納に便利な伸縮ポケットを装備しています。
かさばらない軽量素材を使用していますので、バッグやリュックなどに収納して持ち運ぶのに最適です。

ネイビー 用途小物をまとめて持ち運びたいときにご使用いただけます。 材質ポリエステル 質量(g)約60 ポケット数(前面)伸縮ポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×55×110 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×28×90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23597306 BMA-GP10NV 23597288 BMA-GP10BK ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 3ポケット ストレッチ素材 軽量 エレコム ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 3ポケット ストレッチ素材 軽量 エレコム 1個 1,898
欠品中
税込2,088

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする