ビジネスバッグ パソコンバック 16.4インチ対応 2WAY(手提げ+ショルダー) トロリーホールド付 キャリングバック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23597333 品番BM-BG02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,940

営業にこだわる。ビジネスシーンにマッチする、多彩な機能とスタイリッシュなデザイン性を兼ね備えたビジネスバッグ”BIZGEAR SERIES”の営業用モデル。
ビジネスシーンにマッチする、多彩な機能とスタイリッシュなデザイン性を兼ね備えたビジネスバッグ”BIZGEAR SERIES”です。
外回り営業に必要なグッズの適正サイズを採寸したポケットレイアウトを備えた営業用モデルです。
ハードな使用にも耐える高密度1000Dポリエステル生地を使用しています。
パソコンと書類などを分けて収納できる二気室タイプです
メイン収納部には、パソコン収納ポケットと3つのデバイスポケット、タブレット収納ポケットを装備し、仕事道具をまとめて収納可能です。
パソコン収納ポケットには、16.4インチまでのノートパソコンを収納可能でき、パソコンを衝撃から保護するクッション素材を使用しています。
デバイスポケットにはマウスやモバイルバッテリーなどを収納可能です。
タブレット収納ポケットには12インチまでのタブレットを収納可能です。
サブ収納部は書類やファイルなどを3つに分けて収納可能です。開口部はマチが大きく広がり、書類などの出し入れに便利です。
バッグ前面のフロント収納部には、2つのスマートフォンポケットやペンホルダーを装備し、収納物を細かく整理できます。
バッグ内側には収納物を確認しやすいライトカラーを採用しています。
ファスナーの引き手には、開閉がしやすい大きめサイズを採用しています。
重い荷物を入れていても手が痛くなりにくく、手になじみやすいソフトハンドルを採用しています。
キャリーバッグとの併用に便利なトロリーホールド機能が付いています。
手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能な2WAYタイプです。ショルダーベルト装着部は耐久性に優れた金属素材を採用しています。

用途
パソコンと資料や小物を持ち運べるキャリングバッグです。
手持ちタイプ・ショルダータイプ2通りの使い方のできるバッグです。
仕様【持ち運びタイプ】2WAY(手提げ+ショルダー)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:900mm〜1480mm) 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約1020 タイプビジネスバッグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×130×330(突起部除く) パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×45×260 ポケット【前面】スマホポケット×2・デバイスポケット×1・ペンホルダー×3、【気室内】PCポケット×1・タブレットポケット×1・デバイスポケット×1・小物入れポケット×4・書類入れ×3 気室数二気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする